ステンプレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89301712 品番 08-052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法A(mm)87 寸法F(mm)3 寸法B(mm)15 寸法T(mm)1 穴径(Φmm)3.0 使用ねじ径Φ2.1mm 種別90mm 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301703
2022-11-22
用途:
ベッドの足を高くする台の固定に使いました。

固定する場所や材料によって長さ、厚さ
を選べるのでお気に入りです。

対象商品:
89301712
2019-02-11
用途:
補強
農・林・水産業

磨かれてるし、綺麗です。
安いし、DIYとかで同じようなプレートを使うときも、鉄メッキのを使うより値段もあまり変わらないので、綺麗なので、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする