ユニクロプレート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89301755 品番 08-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
寸法L(mm)120 種別120mm 材質鉄/ユニクロ 穴径(Φmm)4.0 寸法t(mm)2.0 寸法D(mm)30 寸法C(mm)40.5 寸法W(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301746
2022-10-31
用途:
垂木の補強

無難に使えます。
厚手で丈夫で良い品だと思いますよ。

2人が参考にしています
対象商品:
89301746
2021-11-20
用途:
家具の転倒防止
農・林・水産業

安く購入でき、強度もまあまあなので、使い勝手が良いです。

対象商品:
89301773
2020-02-29
用途:
バイクのカスタム
その他業種

物自体は強度も高く良い商品だと思います。
私の用途には想像していたものとは違っていたので合いませんでした。

対象商品:
89301746
2019-05-13
用途:
細木(板状)の相互の接続に使っています。
その他業種

地方暮らしなので目的(幅の狭い板材同志を横につなぐための接続プレート)とする商品が見つからず、あっても接続する板幅寸法に合わない等、寸法上の制約やプレートのねじれ、たわみ強度等を重視し、結果、探しきれずに困っていました。そこでモノタロウのネットで端から端迄眺め、結果、探し、しかし心配なので少量注文し、使ってみました。全く問題なしで、早速、追加で今回も発注しました。ネジ穴間隔、プレート幅、寸法など申し分なく、板材の接続用プレートして十分に使わせて頂いております。

対象商品:
89301746
2018-03-29
用途:
家具固定

スリムビスを使用したが、少し頭が出るのでザグリをもう少し大きくしてほしい

対象商品:
89301746
2018-05-28
用途:
固定作業
建設業・工事業

穴の加工精度が悪い以外問題ありません。値段が安いので仕方ないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする