ノーブランド
ノーブランドの 内装商品
ノーブランドの 補強金具
ノーブランドの 金折
ユニクロ巾広金折れ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
89301782
品番
09-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
寸法P1(mm)
8
寸法P2(mm)
15
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
18
寸法W(mm)
30
寸法t(mm)
3.2
材質
鉄/ユニクロ
種別
40mm
穴径(Φmm)
4.5