ノーブランド
ノーブランドの 内装商品
ノーブランドの 補強金具
ノーブランドの 金折
ユニクロ巾広金折れ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
89301807
品番
09-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
寸法P1(mm)
16
寸法P2(mm)
50
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
30
寸法W(mm)
60
寸法t(mm)
3.2
材質
鉄/ユニクロ
種別
90mm
穴径(Φmm)
5