09-172 ユニクロ特厚金折れ ノーブランド 89301825 09-172 ユニクロ特厚金折れ ノーブランド 89301825

ユニクロ特厚金折れ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89301825 品番 09-172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
寸法L(mm)45 寸法P(mm)20 寸法W(mm)15 厚さt(mm)3.0 材質鉄/ユニクロ 種別45mm 穴径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-11
用途:
ガレージ内装工事中で樽木固定用に購入。
製造業

直角度にバラツキや金具ネジレなどありますが、DIYのためなんの問題もありません。ホームセンターより安く使いやすいので、何度もリピートしています。

対象商品:
89301816
2017-11-20
用途:
カーポート補強、補修に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚もそこそこあり、ビス穴の、斜め切りもあり、打ち込みが、よい。台風対策に、屋根との、受け部分の補強に使用。10個セットで、いいものでした。

対象商品:
89301816
2017-05-14
用途:
棚の作成

棚の作成に購入しましたが多数要りますので、ホームセンターの半額程の価格ですので非常に有り難いです。

対象商品:
89301843
2016-07-12
用途:
木枠の補強
有限会社椿商店 様

低価格の肉厚で頑丈感がある、表面に出ないので充分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする