ユニクロ平折れ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89301877 品番 09-223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
寸法L(mm)75 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)- 寸法W(mm)18 寸法t(mm)1.6 材質鉄/ユニクロ 種別75mm 穴径(Φmm)4.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
木工細工の補強材として
製造業

面取りしてあるので使いやすい。価格がリーズナブルで良い。

対象商品:
89301877
2022-03-19
用途:
額縁の補強

大きな額縁の留部分の強度が不安だったので、この商品を裏につけて補強しました。
うまく納まってくれました。
普通、角の補強は4箇所ずつすると思うので、4の倍数で1パックにして販売してくれると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89301852
2020-11-02
用途:
家具の補強

狙い通りの品物でした。画像や寸法表示を見て、形状、表面の仕上げや、寸法などがマッチすれば問題ないでしょう。

対象商品:
89301861
2019-09-10
用途:
スクリーン印刷用木製フレーム枠の、位置決め用

値段は安いです、使用するとき穴を1ケ所追加穴あけして、縦横3ケ所になるように全部で5ケ所の穴にして使用しています。最初から5ケ所開いていると有難いです。

対象商品:
89301861
2015-12-29
用途:
建築構造物の補強、強度アップ

付属品について
 今回購入品には、木ねじが各4本付属していたが、付属の必要性全く感じない。
 一般に、金具とねじは、別物であり、個別に準備した方が良い。
 その分コストを下げてほしい。(ねじ仕様も種々変える可能性あり。)
仕様について。
 締め付け穴径について、3.2〜3.5にできないか?(仕様ねじ径はできるだけ
 太いものしたい。・・・・十字穴のなめ対策上も有利となる。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする