ユニクロT字

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89301913 品番 09-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質鉄/ユニクロ 種別70mm 穴径(Φmm)4.0 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)1.6 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)18 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)29 寸法P3(mm)29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301922
2022-04-14
用途:
木製の棚の補強
教育・研究機関

組み立て式の木製の棚の補強材料として使用した。十分な強度が得られ、コストパフォーマンスが良いので満足している。

対象商品:
89301913
2020-09-29
用途:
作業机の脚の固定強化
教育・研究機関

廉価で高品質。まとめて購入できるため、大量に補修作業する際に都合がよい。

対象商品:
89301895
2015-10-08
用途:
木工
教育・研究機関

商品の紹介には「穴径(Φmm):3.0mm」としかなく,M3のタッピングねじを購入しましたが,購入後,商品が入っているビニル袋には「適合木ねじ2.4」とありました.商品の紹介ページに表示しておいてあるとよかった.
また,計8袋(80枚)購入しましたが,袋ごとにメーカーが異なり,サイズはまったく同じでしたが,上記表記もメーカーにより「適合木ねじ2.4」と「適合木ねじ2.1」があり,???でした.

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする