ハンドシュレッダー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89302552 品番H62ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。
使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。

細断形状ストレートカット ダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚) 材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145 細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚) 細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット) 投入口幅(mm)約2.5×約123 最大投入幅ハガキ
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
個人情報等秘密情報が記載されている業務用文書の裁断
AdvancedFood 様 (サービス業)

個人情報等が記載された郵便物、業務用秘密文書などの裁断目的で、コンパクトで場所を取らず、そして文書量は多くないので電気式でないもの、を探していました。操作説明書通り、葉書は1枚、A4コピー・印刷文書は、半分に折って投入すれば、問題なく裁断できます。楽をしようと、葉書を2枚一緒にやろうとすると、無理です(おそらく、壊れます)。耐久性=どれくらい裁断刃の切れ味が持つかは、まだわからないので評価3。現時点では、満足しています。本当にコンパクトなので(文書机の上でも場所を取りません)、裁断後の紙屑はすぐに一杯になります。個人事業主レベル、家庭用であれば十分ですが、事業をされている方は、普通の事務用シュレッダーを購入されたほうが良いと思います。

2024-12-16
用途:
書類の裁断

スぺーずを取らず、手軽に使え助かります。小規模な会社のため、このような
小型の手動式で十分です。価格も安いです。

対象商品:
89302552
2025-02-12
用途:
事務作業

1日使用しただけで壊れてしまいました。
最初は使用できておりましたが、何回かやっているうちに紙が入っていかなくなりました。
紙を押しながら入れれば切れましたが、ハンドルを回しただけでは空回りしている状態になってしまいましたので、不満とさせていただきました。

MonotaROからの回答

お手数ですがお客様問合せ窓口までご連絡いただけますと幸いです。

対象商品:
89302552
2024-08-26
用途:
日常生活
サービス業

予想してたよりもコンパクトでした。電動シュレッダーは重く、動作音も大きいですが、これは軽くて手軽に使えます。

対象商品:
89302552
2023-08-18
用途:
書類廃棄
株式会社乾製作所 様

郵便物が丁度良くシュレッターできます。手で破るには辛いハガキも、ハンドルを回して楽々切る事ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
89302552
2021-05-21
用途:
不要書類の処分
その他業種

個人情報の入った郵便物等の処分に使用するので、必要十分な大きさ・機能です。

対象商品:
89302552
2021-01-16
用途:
はがきや手紙の破棄
サービス業

軽くハンドルを回すだけで切れます。力は必要ありません、使いやすい。
ただ、蓋が取れやすい。蓋はロックされないで、左右にはズレたりはしませんが、ただ乗っかっているだけです。
ハンドルを回していると蓋が外れる時もある。

対象商品:
89302552
2020-08-06
用途:
カルテの破棄
サービス業

A4サイズを2枚二つ折りにして使用。15回程でボックスがパンパン。一度に少量処理する方にお勧めですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする