材質ABS樹脂、スチール、スチロール樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約6.8
色ブルー
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×370×410
定格時間(分)2(休止時間/約1時間)
ダストボックス容量(L)約9.0(CD・DVD用/約0.8)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚(A4コピー用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(5分割・分別ポケット付)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.7
定格消費電力(W)(50/60Hz)155/150
細断寸法(mm)約4×32(クロスカット)
投入口幅(mm)約2.5×約225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×370×410