ラミネートフィルム(100μm)

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 89302771 品番 LZ-A3W10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。

サイズA3ワイド 寸法(mm)335×490 タイプ光沢 ケース入数40袋 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177646
2023-03-30
用途:
工事看板ラミネート
直富商事株式会社 様 (建設業・工事業)

雨風にあたっても問題なく使えます。長期掲示だと焼けてしまいます。

対象商品:
07064023
2022-10-28
用途:
張り紙の保護
小美玉市役所 様 (その他業種)

リピート購入しています。
使用上で特に問題ありません満足しています

対象商品:
37177646
2022-09-08
用途:
掲示物のために
医療・福祉・介護関連業

しっかりとラミネートできます。使い勝手になんの不満もありませんが、紙が少し小さくて数センチの空白部分があったときには、そこがぐにゃっと歪んでしまいました。ちゃんと捨て紙を入れなかったのが原因でしたので、それ以降は気を付けて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07064005
2021-09-16
用途:
ポップ
その他業種

ポップをラミネートしていたら足りなくなり、急いで注文しました。
翌日には届いてとても助かりました。

対象商品:
07064005
2021-03-24
用途:
工場内表示用

完璧なラミネートが行えます。問題は1mmもありません。

対象商品:
07064005
2021-02-18
用途:
プリント作業
サービス業

仕上がりが違うます!
この紙しか使えないです!
早い発送ありがとうございます。

対象商品:
07064023
2020-10-19
用途:
看板文字等
農・林・水産業

割引の時の時に買うようにしています。安く購入できて助かります。

対象商品:
07064005
2020-11-28
用途:
安全看板作成に
株式会社竹中土木 様

いつも重宝してます。ラミネートすると長持ちきれいに保てる!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする