ハネナイトGP-35L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89322484 品番5mm厚×40mm幅×250mmL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

常温域(5〜35℃)ですぐれた耐振性能!反発弾性は10%未満。
ハネナイト中最高の制振性能。
優れた加工性が生む自由な形状!一般ゴム同様の成形が可能。金属との強力な接着が可能。シート材の切断、打抜加工もOK。

厚さ(mm)5 寸法(縦×横)(mm)40×250 仕様一般用 材質合成ゴム 硬さ32 耐熱性強さ変化率(%)/-7、伸び変化率(%)/-15、硬さ変化/3(空気加熱老化試験条件:70℃×96Hr) 比重1.24 伸び(%)840 引張強度(MPa)10.3 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/17 耐油性(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):JIS1号油/-0.6、JIS3号油/-0.2、Fuel C/0.0、Fuel D/-5.1、エンジンオイルSF/1.4、エンジンオイルSH/- 耐水性(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):不凍液/1.0、純水/0.8 反撥弾性(%)2 耐寒性Tg(℃)100Hz/15 引裂き強度(kN/m)12.5 静的せん断弾性率(MPa)0.28
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89322484 5mm厚×40mm幅×250mmL 25530813 5mm厚×40mm幅×250mmL ハネナイトGP-35LE 内外ゴム ハネナイトGP-35LE 内外ゴム 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89322484
2017-05-20
用途:
バイクと荷台の隙間

離れた物がぶつかることで衝撃吸収するものです、ボールペンなどでトントンとすると確かにハネません。今回はバイクと荷台の隙間に二重にしてはさみましたが振動吸収ではないのであまり意味がありませんでした。
靴底クッションとかいいかもです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする