厚さ(mm)10
寸法(縦×横)(mm)40×250
仕様一般用
材質合成ゴム
色黒
硬さ32
耐熱性強さ変化率(%)/-7、伸び変化率(%)/-15、硬さ変化/3(空気加熱老化試験条件:70℃×96Hr)
比重1.24
伸び(%)840
引張強度(MPa)10.3
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/17
耐油性(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):JIS1号油/-0.6、JIS3号油/-0.2、Fuel C/0.0、Fuel D/-5.1、エンジンオイルSF/1.4、エンジンオイルSH/-
耐水性(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):不凍液/1.0、純水/0.8
反撥弾性(%)2
耐寒性Tg(℃)100Hz/15
引裂き強度(kN/m)12.5
静的せん断弾性率(MPa)0.28