※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 支持側角形(ブロック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
10
使用ベアリング
6000ZZ
注文コード
89324322
品番
BF12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・使用ベアリング
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
60
寸法B1(mm)
34
寸法E(mm)
18
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
35
寸法L(mm)
20
寸法P(mm)
46
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
10.8
寸法Z(mm)
6.5
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
5.5
使用ベアリング
6000ZZ
質量(g)
270
止め輪
C10