※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF15 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324331 BF15 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324331

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)15 使用ベアリング6002ZZ 注文コード89324331 品番BF15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)70 寸法B1(mm)40 寸法E(mm)18 寸法H(mm)48 寸法H1(mm)38 寸法L(mm)20 寸法P(mm)54 寸法X(mm)6.6 寸法Y(mm)10.8 寸法Z(mm)6.5 寸法d1(Φmm)15 寸法d2(Φmm)5.5 使用ベアリング6002ZZ 質量(g)310 止め輪C15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする