※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF17 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324347 BF17 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324347

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)17 使用ベアリング6203ZZ 注文コード89324347 品番BF17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)86 寸法B1(mm)50 寸法E(mm)28 寸法H(mm)64 寸法H1(mm)55 寸法L(mm)23 寸法P(mm)68 寸法X(mm)9 寸法Y(mm)14 寸法Z(mm)8.5 寸法d1(Φmm)17 寸法d2(Φmm)6.6 使用ベアリング6203ZZ 質量(g)680 止め輪C17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする