※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF30 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324374 BF30 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324374

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)30 使用ベアリング6206ZZ 注文コード89324374 品番BF30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)128 寸法B1(mm)76 寸法E(mm)33 寸法H(mm)89 寸法H1(mm)78 寸法L(mm)32 寸法P(mm)102 寸法X(mm)14 寸法Y(mm)20 寸法Z(mm)13 寸法d1(Φmm)30 寸法d2(Φmm)11 使用ベアリング6206ZZ 質量(g)1880 止め輪C30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする