※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF6 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324401 EF6 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324401

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)6 使用ベアリング606ZZ 注文コード89324401 品番EF6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)42 寸法B1(mm)18 寸法H(mm)25 寸法H1(mm)20 寸法L(mm)12 寸法P(mm)30 寸法X(mm)5.5 寸法Y(mm)9.5 寸法Z(mm)11 寸法d1(Φmm)6 使用ベアリング606ZZ 質量(g)60 止め輪C6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする