※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF12 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324435 EF12 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324435

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)10 使用ベアリング6000ZZ 注文コード89324435 品番EF12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)70 寸法B1(mm)36 寸法H(mm)43 寸法H1(mm)24 寸法L(mm)20 寸法P(mm)52 寸法X(mm)9 寸法Y(mm)- 寸法Z(mm)- 寸法d1(Φmm)10 使用ベアリング6000ZZ 質量(g)280 止め輪C10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする