※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 支持側角形(ブロック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
6
使用ベアリング
606ZZ
注文コード
89324471
品番
FF6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・使用ベアリング
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
28
寸法D(Φmm)
22
寸法F(mm)
4
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
10
寸法PCD(mm)
28
寸法X(mm)
3.4
寸法Y(mm)
6.5
寸法Z(mm)
3
寸法d1(Φmm)
6
使用ベアリング
606ZZ
質量(g)
30
止め輪
C6