※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF8 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324487 FF8 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324487

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)6 使用ベアリング606ZZ 注文コード89324487 品番FF8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)36 寸法B(mm)28 寸法D(Φmm)22 寸法F(mm)4 寸法H(mm)6 寸法L(mm)10 寸法PCD(mm)28 寸法X(mm)3.4 寸法Y(mm)6.5 寸法Z(mm)3 寸法d1(Φmm)6 使用ベアリング606ZZ 質量(g)30 止め輪C6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする