※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF30 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324557 FF30 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324557

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)30 使用ベアリング6206ZZ 注文コード89324557 品番FF30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)117 寸法B(mm)93 寸法D(Φmm)75 寸法F(mm)9 寸法H(mm)18 寸法L(mm)27 寸法PCD(mm)95 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)17.5 寸法Z(mm)11 寸法d1(Φmm)30 使用ベアリング6206ZZ 質量(g)930 止め輪C30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする