サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)35 使用ベアリング6207ZZ 注文コード89324566 品番FF35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)154 寸法B(mm)120 寸法D(Φmm)100 寸法F(mm)19 寸法H(mm)15 寸法L(mm)34 寸法PCD(mm)132 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)17.5 寸法Z(mm)11 寸法d1(Φmm)35 使用ベアリング6207ZZ 質量(g)2050 止め輪C35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする