※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF40 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324575 FF40 サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324575

サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)40 使用ベアリング6208ZZ 注文コード89324575 品番FF40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は寸法d1・使用ベアリングなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)176 寸法B(mm)128 寸法D(Φmm)120 寸法F(mm)18 寸法H(mm)18 寸法L(mm)36 寸法PCD(mm)150 寸法X(mm)14 寸法Y(mm)20 寸法Z(mm)13 寸法d1(Φmm)40 使用ベアリング6208ZZ 質量(g)3050 止め輪C40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする