曜日別特売
SOH-16C-5×5 オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル) 89324986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOH-16C-5×5 オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル) 89324986
SOH-16C-5×5 オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル) 89324986

オルダムカップリング

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径D(Φmm)16
全長L(mm)23.9
内容量1個注文コード89324986品番SOH-16C-5×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。

用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等外径D(Φmm)16寸法F(mm)2.7寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)23.9許容トルク(N・m)2常用トルク(N・m)1最高回転数(min-1[r.p.m])13000材質(本体)アルミニウム合金質量(g)8.5種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理締付トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)3.07×10-7材質(ディスク)ポリアセタールねじり剛性(N・m/rad)65ミスアライメント 偏角(°)1.5ミスアライメント 偏芯(mm)1締結ボルトMM2.6ミスアライメント エンドプレイ(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89325336
2019-01-05
用途: オムニホイールとモータの軸に使用
その他業種

オムニホイールとDCモーターの取付に使用しています。とても良いです。

対象商品 : 89325311
2016-12-01
用途: モーターと軸をつなぐ
大阪府立今宮工科高等学校製造業

どうしてアルミ部分とプラスティックの部分がわかれる構造なのか教えて欲しい。すべて一体化したほうが便利に使える

2が参考にしています
対象商品 : 89325677
2016-10-31
用途: ギアヘッドと軸の接続

コストパフォーマンスに大変満足しています。

対象商品 : 89324961
2016-08-26
用途: モータとの接続
サービス業

軸にしっかり固定されるので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする