※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307-6H1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 89333151 VT307-6H1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 89333151

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

(5件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 注文コード89333151 品番VT307-6H1-01
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など241種類から選べます 他の種類を見る

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

リード線取出方法グロメット(リード線長さ:600mm) ランプ・サージ電圧保護回路なし 仕様CEマーキング/なし 材質(ボディ)アルミダイカスト、(ポベット弁)アルミ・HNBR、(復帰スプリング)ステンレス鋼、(モールドコイル)樹脂 管接続口径1/8(6A) 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド バルブ形式標準形 ポート数3 圧力標準タイプ(0.7MPa) ブラケットなし 使用流体空気 ボディ形式直接配管形
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57152706
2022-04-20
用途:
機械の作動

SMCなので特別に大きな不具合は考えにくく
普通に使用できました。梱包はビニールに入っているだけで
簡易でしたが。

対象商品:
57152426
2020-10-17
用途:
給湯タンクの制御
サービス業

型落ちのvt301からの交換です。機能は変わりませんがコンパクトになりました。値引きされているのがありがたいです。

対象商品:
57152864
2016-11-10
用途:
コンプレッサーの切替の為
ホウトク設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったとうりの作動で凄く満足でした。

対象商品:
75078875
2015-10-14
用途:
機械部品
三井クリーニング工場 様

もう少し安くなれば文句なしです

対象商品:
75078875
2015-02-01
用途:
リフトエアー回路の開閉

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする