GRS-1006 二方型異径ホース継手 ノールマ 89334646

 

GRS-1006 二方型異径ホース継手 ノールマ 89334646
GRS-1006 二方型異径ホース継手 ノールマ 89334646

二方型異径ホース継手

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)10
寸法D4(Φmm)12
寸法L1(mm)56.5
内容量1個注文コード89334646品番GRS-1006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途産業用水・油・ガソリンの使用にタケノコ外径(Φmm)12×7.5材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手寸法L1(mm)56.5寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)4寸法D3(Φmm)6使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100寸法D5(mm)7.5寸法D4(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: ブローバイホースの延長
卸売・小売業

ブローバイホースの内径をを途中から大きくするために購入しましたが、サイズが合わず使用できませんでした。
商品ページに記載されている寸法をきちんと確認しなかった当方に非はあるのですが
同じ製品でL型ホース接手や二方型ホース接手は対応するホース内径で商品が選べるのに対し
二方型異形ホース接手だけはタケノコ外径と称してサイズ表記されていてホースの内径に対応していません。
こういった表記の仕方がメーカーであるノールマの仕様なのかもしれませんが
私のような素人には誤発注を生じさせると思います。
これから発注される方は、くれぐれもご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 89334612
2024-04-01
用途: ホース変換に…
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単には抜けないし、軽くて重宝してます。使用上こまめに交換しますが次回も使います。

対象商品 : 89334655
2024-03-30
用途: 真空ゴムホースの接続
製造業

減圧装置における径違い真空ゴムホースの接続に使用しました。問題なく使用できます、減圧レベルではこれで十分です。

対象商品 : 89334637
2024-03-05
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクエミッション通路に使用予定、今後取り付けてから経過観察します。

対象商品 : 89334646
2023-11-04
用途: ゲージ用ホースの接続
三和水工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

なかなかこのサイズの違径ソケットがありませんでしたが、さすがモノタロウ。
ぴったりのサイズがみつかりました。

対象商品 : 89334612
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品 : 89334612
2022-11-19
用途: バイク整備

キャブ調整時の、負圧取り出しニップルと負圧計のサイズが違うので、これを買いました。
安いしちゃんと役目をはたしていて、重宝しています。
負圧取り出し口と負圧燃料コックのサイズが違うのにも使ってます。

対象商品 : 89334612
2023-01-29
用途: ブースト計取付に
株式会社川田商会 協栄自工

ブレーキブースターのホースからブーストセンサーまでの横取りホースに使いました。
異径T型の10ミリ-4ミリが無いので10ミリ-6ミリを使い、内径6ミリの耐油耐熱ホース
で延長して、センサーの近くでこれを使ってセンサーに4ミリホースを繋ぎました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする