SUSツールボックス

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89334795 品番STB-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスの高級感と耐久性を兼ね備えた工具箱。
内部には取出し可能な内トレー付です。
正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
握りやすく、疲れにくい滑り止めクリップ付きの大型ハンドルです。

外形寸法(mm)580×300×225 内形寸法(mm)545×235×165 質量(kg)2.8 材質ステンレス、ポリプロピレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334795
2020-03-09
用途:
工具整理
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

でかすぎとおもったがこうにゅうしました、やっぱりでかい。

対象商品:
89334777
2017-02-08
用途:
電気設備工具入れ
建設業・工事業

電気設備工事用工具入れで使い良い、持ち運びに便利です

対象商品:
89334777
2015-06-10
用途:
ラジコンヘリの工具入れ

以前はプラスチック製の工具入れを使用していましたが、
蓋の締め具部分がやはりプラスチック製ですのである程度の時間が経った時に、
割れて蓋部分が閉まらなく成り大変困りました、
今度買う時には金属製の工具入れを買いたいと思っていた時に、
モノタロウさんのサイトで見つけて買い求めました、
金属製の締め具でとても満足、
ただ、星の数4個の理由は
工具を入れて持ち運ぶ時にハンドル部分の(支点)とでも言うのでしょうか、
片側に寄って傾くので今少し改良点が有るのかな、と思いましたね。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
89334795
2015-08-13
用途:
バイク後ろに荷物入れとして
製造業

蓋の開閉時にややずれる時があるので強度UPが好ましい

1人が参考にしています
対象商品:
89334786
2014-11-21
用途:
道具の収納
合同会社優飛 様

金具がスムーズになるともう少し良い。
少し金具がきゃしゃ

対象商品:
89334777
2016-08-28
用途:
通信業
建設業・工事業

密閉性が無いので屋外での使用には不向きです。

対象商品:
89334786
2016-04-12
用途:
自宅の工具入れ

SUSを使用しているのは写真に写っている上部と側面だけで底はSUSではない。底の強度がいまいちで手で押すとしなるので底に硬い板を敷いて使用した。

対象商品:
89334777
2015-06-22
用途:
整備工具の収納

外見はいいが、中身のケースから下に細かい道具が落ちてしまうのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする