スパットライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89335583 品番 N733M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.11 基材ポリエチレン、合成繊維、顔料 粘着剤アクリル系 粘着力2.1N/10mm 用途引越し、建築養生用。 トラスコ品番497-7050 伸度(%)19 タック(ボールNo.)16 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)36 展開力(N/25mm)1.4
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、
表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335592
2022-12-25
用途:
畑作業
サービス業

農作物を霜から守るため、覆いに使用します。切りやすいのと接着力があってビニールがパッと止まるので重宝します。10%引きの日がもっとあってほしいです。

対象商品:
55557793
2022-07-20
用途:
建築工事の養生作業

大量に使用しますので価格は大事です。
モノタロウさんですと曜日で安い日があるので急ぎでなければその日に購入しています。
手切れも良く適度な粘着で現場からは好評です。

対象商品:
89335592
2017-05-23
用途:
フローリング養生
マル井塗装 様 (建設業・工事業)

もう少し粘着力が弱くてもいいのではないか。切れは全くいいね

対象商品:
89335574
2015-07-01
用途:
電気設備の保守点検時に使用
山畠電気設備管理事務所 様 (サービス業)

テープ幅が20mmぐらいのものがあればその方が良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする