寸法E(mm)20
寸法F(mm)40
寸法H(mm)16
寸法H1(mm)4
寸法H3(mm)3.1
寸法L(mm)361〜400
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)27.8
寸法L4(mm)47
寸法N(mm)8.5
寸法W(mm)15
寸法W2(mm)32
寸法W3(mm)25
寸法W4(mm)3.5
寸法d3(mm)3.5
寸法d4(mm)6.5
寸法h(mm)4.5
レール幅W(mm)15
レール長さL(mm)361〜400
レール高さH4(mm)10
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/107
取付ボルトM3×10
基本静定格荷重(N)6490
基本動定格荷重(N)4980
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工