寸法E(mm)30
寸法F(mm)60
寸法H(mm)20
寸法H1(mm)5
寸法H3(mm)4.2
寸法L(mm)181〜240
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)34.6
寸法L4(mm)55
寸法N(mm)10
寸法W(mm)20
寸法W2(mm)40
寸法W3(mm)30
寸法W4(mm)5
寸法d3(mm)6
寸法d4(mm)9.5
寸法h(mm)5.5
レール幅W(mm)20
レール長さL(mm)181〜240
レール高さH4(mm)11
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/156
取付ボルトM5×14
基本静定格荷重(N)9080
基本動定格荷重(N)6650
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工