寸法E(mm)30
寸法F(mm)60
寸法H(mm)25
寸法H1(mm)5
寸法H3(mm)5
寸法L(mm)361〜420
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)55.7
寸法L4(mm)88
寸法N(mm)12.5
寸法W(mm)23
寸法W2(mm)48
寸法W3(mm)35
寸法W4(mm)6.5
寸法d3(mm)7
寸法d4(mm)11
寸法h(mm)9
レール幅W(mm)23
レール長さL(mm)361〜420
レール高さH4(mm)15
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/243
取付ボルトM6×16
基本静定格荷重(N)18500
基本動定格荷重(N)13500
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工