寸法E(mm)20
寸法F(mm)60
寸法H(mm)33
寸法H1(mm)7
寸法H3(mm)6.5
寸法L(mm)401〜460
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)32
寸法L4(mm)70
寸法N(mm)12.5
寸法W(mm)23
寸法W2(mm)48
ブロック幅W2(mm)48
寸法W3(mm)35
寸法W4(mm)6.5
寸法d3(mm)7
寸法d4(mm)11
寸法h(mm)9
レール幅W(mm)23
レール長さL(mm)401〜460
レール高さH4(mm)19
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M6×9
ブロック長さL1(mm)59
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.26
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
質量(kg/m)トラックレール/3.09
取付ボルトM6×20
ブロック数2
基本静定格荷重(N)12300
基本動定格荷重(N)12400
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工