寸法E(mm)20
寸法F(mm)80
寸法H(mm)42
寸法H1(mm)10
寸法H3(mm)8
寸法L(mm)121〜200
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)78
寸法N(mm)16
寸法W(mm)28
寸法W2(mm)60
ブロック幅W2(mm)60
寸法W3(mm)40
寸法W4(mm)10
寸法d3(mm)7
寸法d4(mm)11
寸法h(mm)9
レール幅W(mm)28
レール長さL(mm)121〜200
レール高さH4(mm)25
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M8×12
ブロック長さL1(mm)68
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.46
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
質量(kg/m)トラックレール/5.09
取付ボルトM6×25
ブロック数2
基本静定格荷重(N)18800
基本動定格荷重(N)20600
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工