曜日別特売
MES15C2R1~100S1/M4 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89409853

MES15C2R1~100S1/M4 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89409853
MES15C2R1~100S1/M4 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89409853
MES15C2R1~100S1/M4 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89409853

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セットレール幅W(mm)15レール長さL(mm)1~100注文コード89409853品番MES15C2R1~100S1/M4
参考基準価格(税別)¥24,930販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法E(mm)20寸法F(mm)60寸法H(mm)24寸法H1(mm)5.8寸法H3(mm)4.5寸法L(mm)1~100寸法L2(mm)26寸法L3(mm)38.4寸法L4(mm)61寸法N(mm)9.5寸法W(mm)15ブロック幅W2(mm)34寸法W2(mm)34寸法W3(mm)26寸法W4(mm)4寸法d3(mm)4.5寸法d4(mm)8寸法h(mm)6レール幅W(mm)15レール長さL(mm)1~100レール高さH4(mm)14.5ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M4×7ブロック長さL1(mm)57種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼質量(kg)スライドユニット/0.14タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度並級質量(kg/m)トラックレール/1.57取付ボルトM4×16ブロック数2基本静定格荷重(N)9390基本動定格荷重(N)7640最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする