寸法E(mm)40
寸法F(mm)80
寸法H(mm)45
寸法H1(mm)9
寸法H3(mm)11
寸法L(mm)801〜880
寸法L2(mm)40
寸法L3(mm)80.6
寸法L4(mm)123
寸法N(mm)16
寸法W(mm)28
寸法W2(mm)60
ブロック幅W2(mm)60
寸法W3(mm)40
寸法W4(mm)10
寸法d3(mm)9
寸法d4(mm)14
寸法h(mm)12
レール幅W(mm)28
レール長さL(mm)801〜880
レール高さH4(mm)25
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M8×16
ブロック長さL1(mm)113
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/1.12
タイプスタンダード
形式ブロック形下方向取付け
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/4.82
取付ボルトM8×28
ブロック数2
基本静定格荷重(N)40700
基本動定格荷重(N)35400
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工