寸法E(mm)30
寸法F(mm)60
寸法H(mm)36
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)6.5
寸法L(mm)1801〜1860
寸法L2(mm)45
寸法L3(mm)63.9
寸法L4(mm)105
寸法N(mm)23.5
寸法W(mm)23
寸法W2(mm)70
ブロック幅W2(mm)70
寸法W3(mm)57
寸法W4(mm)6.5
寸法d1(mm)7
寸法d3(mm)7
寸法d4(mm)11
寸法h(mm)9
レール幅W(mm)23
レール長さL(mm)1801〜1860
レール高さH4(mm)22
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)7
ブロック長さL1(mm)95
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.70
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/3.50
取付ボルトM6×22
ブロック数2
基本静定格荷重(N)28800
基本動定格荷重(N)25200
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工