寸法E(mm)7.5
寸法F(mm)15
寸法H(mm)8
寸法H1(mm)1.5
寸法H3(mm)1.5
寸法L(mm)181〜195
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)9.6
寸法M2(mm)-
寸法N(mm)5
寸法W(mm)7
ブロック幅W2(mm)17
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)12
寸法W4(mm)2.5
寸法d3(mm)2.4
寸法d4(mm)4.2
寸法h(mm)2.3
レール幅W(mm)7
レール長さL(mm)181〜195
レール高さH4(mm)5
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M2×2.5
ブロック長さL1(mm)19
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
質量(g)スライドユニット/6.7
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/22
取付ボルト六角穴付きボルトM2×6
ブロック数2
基本静定格荷重(N)1140
基本動定格荷重(N)937
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工