【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レール幅W(mm)9 レール長さL(mm)81〜100 注文コード89429514 品番MLC9C2R81〜100HS1
参考基準価格(税別)¥13,390 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はレール幅W・レール長さLなど124種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)10 寸法F(mm)20 寸法H(mm)10 寸法H1(mm)2 寸法H3(mm)2.2 寸法L(mm)81〜100 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)11.9 寸法M2(mm)- 寸法N(mm)5.5 寸法W(mm)9 ブロック幅W2(mm)20 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)15 寸法W4(mm)2.5 寸法d3(mm)3.5 寸法d4(mm)6 寸法h(mm)3.5 レール幅W(mm)9 レール長さL(mm)81〜100 レール高さH4(mm)6 ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M3×3 ブロック長さL1(mm)21.5 種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 質量(g)スライドユニット/11 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 質量(kg/m)トラックレール/35 取付ボルトM3×8 ブロック数2 基本静定格荷重(N)1480 基本動定格荷重(N)1180 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89429977
2024-01-29
用途:
可動部の精密ガイド用

定番商品なので安心して使えます。購入時の納期表示より早く着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする