寸法E(mm)12.5寸法F(mm)25寸法H(mm)13寸法H1(mm)3寸法H3(mm)2.7寸法L(mm)201~225寸法L2(mm)-寸法L3(mm)13寸法M2(mm)-寸法N(mm)7.5寸法W(mm)12ブロック幅W2(mm)27寸法W2(mm)27寸法W3(mm)20寸法W4(mm)3.5寸法d3(mm)3.5寸法d4(mm)6.5寸法h(mm)4.5レール幅W(mm)12レール長さL(mm)201~225レール高さH4(mm)8ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M3×3.5ブロック長さL1(mm)25種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼質量(g)スライドユニット/22タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級質量(kg/m)トラックレール/65取付ボルトM3×8ブロック数2基本静定格荷重(N)2380基本動定格荷重(N)2210最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工