ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び16 寸法D(mm)16 注文コード89464332 品番112SC16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は呼び・寸法Dなど68種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)26 寸法D(mm)16 寸法L(mm)64 寸法d(mm)40 寸法d1(mm)20 呼び16 ねじの呼びM18 材質ステンレス 質量(kg)0.57 ピン径19 使用荷重(tf)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする