コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスKONDO規格シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
18
寸法D(mm)
18
注文コード
89464348
品番
112SC18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法D
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
29
寸法D(mm)
18
寸法L(mm)
72
寸法d(mm)
45
寸法d1(mm)
22
呼び
18
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
質量(kg)
0.78
ピン径
21
使用荷重(tf)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6