ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び20 寸法D(mm)20 注文コード89464357 品番112SC20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び・寸法Dなど68種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)31 寸法D(mm)20 寸法L(mm)80 寸法d(mm)50 寸法d1(mm)25 呼び20 ねじの呼びM24 材質ステンレス 質量(kg)1.05 ピン径24 使用荷重(tf)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする