コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスKONDO規格シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
26
寸法D(mm)
26
注文コード
89464384
品番
112SC26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法D
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
41
寸法D(mm)
26
寸法L(mm)
104
寸法d(mm)
66
寸法d1(mm)
33
呼び
26
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス
質量(kg)
2.5
ピン径
32
使用荷重(tf)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
39.2