ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び38 寸法D(mm)38 注文コード89464445 品番112SC38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は呼び・寸法Dなど68種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)57 寸法D(mm)38 寸法L(mm)152 寸法d(mm)95 寸法d1(mm)47 呼び38 ねじの呼びM45 材質ステンレス 質量(kg)7.5 ピン径46 使用荷重(tf)9 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)88.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする