ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び40 寸法D(mm)40 注文コード89464454 品番112SC40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は呼び・寸法Dなど68種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)60 寸法D(mm)40 寸法L(mm)160 寸法d(mm)100 寸法d1(mm)49 呼び40 ねじの呼びM48 材質ステンレス 質量(kg)8.8 ピン径48 使用荷重(tf)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする