コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465757
品番
113A309100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
長さ(m)
100
使用荷重(kN)
9.8
質量(kg)
1.554
寸法d(mm)
9
寸法B(mm)
30.5
使用荷重(tf)
1
寸法P(mm)
39
試験荷重(kN)
19.6(