コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89466055
品番
13301SJ16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
型式
SJ16
質量(kg)
1.50(1本)
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
4.0(参考)
寸法AB(mm)
14.8×5.0
線径(mm)
1.6