コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス固定ブロック ヨコ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467053
品番
11613YAM0501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.17
使用荷重(kg)
125
使用ロープ径(mm)
〜10
車輪径(Φmm)
50
使用軸受
モリブデングリス
種類
滑車
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
125
車幅(mm)
14
車数
1
材質(車材)
ポリアセタール