※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4-6 x 100M (チョコ・不透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89470553 4-6 x 100M (チョコ・不透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89470553

ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ロープ径(Φmm)4 長さ(m)100 切断荷重(kN[tf])9.51[0.97] 注文コード89470553 品番4-6 x 100M (チョコ・不透明)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はロープ径・長さ・切断荷重など472種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)100 ロープ径(Φmm)4 質量(kg)7 不透明チョコ 用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他 外径(Φmm)6 切断荷重(kN[tf])9.51[0.97]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする