※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
89471113
品番
5-7 x 30M (緑・透明)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・長さ・切断荷重
など
472
種類から選べます
他の種類を見る
用途
果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
長さ(m)
30
ロープ径(Φmm)
5
質量(kg)
3.8
色
透明緑
外径(Φmm)
7
切断荷重(kN[tf])
14.9[1.52]